Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Stufenstutzen D=30-72mm IP65 KST 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-281222
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36000164
EAN/GTIN:
     4012591107354
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabeleinsteckstutzen
Hensel Stufenstutzen D=30-72mm IP65 KST 70 Nenndurchmesser 83mm, Ausführung geschlossen, Dichtbereich 35 ...

72mm, Für Wandstärke 1,5 ...

3mm, Schutzart (IP) IP65, Werkstoff sonstige, Farbe lichtgrau, Halogenfrei, Leitungseinführung als Stufenstutzen.

Für Umgebungstemperatur maximal + 40°C und minimal - 25°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C.

Schutzart nach IEC 60 529 IP 65.

Werkstoff: TPE, schwer entflammbar, halogen- und silikonfrei.

Farbe: grau, RAL 7035.

Fabrikat: HENSEL.

Typ: KST 70.

Größe: Durchmesser 83 mm

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
83 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
35 mm | 72 mm
Für Wandstärke:
1.5 mm | 3 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, kabelverschraubung ip 65, Dichtstopfen, Dichtungsdurchführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschubstopfen, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,43*
€ 10,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 10,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 10,77*
€ 5,00*
ab € 7,65*
€ 10,77*
Lager 5382
14
€ 5,80*
ab € 9,30*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.