Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Ausleger KTUL 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-285631
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTUL 200
EAN/GTIN:
     4013339170104
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax
Niedax Ausleger KTUL 200 Länge 205mm, Höhe 73mm, Ausführung Klemmausleger, Winkel 90 ...

90°, Tragfähigkeit 0,6kN, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Für Montage an Hängestiel HUF 50

Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Höhe:
73 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
0.6 kN
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Ausleger, Konsole, Tragkonsole, Wandkonsole
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,91*
€ 4,46*
1 Tag
143
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,47*
3 Tage
28
1
€ 6,40*
ab € 3,10*
€ 4,74*
1
€ 3,90*
ab € 3,29*
€ 5,02*
Lager 5382
369
1
€ 5,80*
ab € 3,34*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
KTUL100
ab € 2,43*
Ähnlich
Niedax
KTUL300
ab € 3,50*
Ähnlich
Niedax
KTUL400
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.