Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Kabelhalteklammer LHS 60.100 E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-288961
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LHS 60.100 E2
EAN/GTIN:
     4013339517206
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
drahthalteklammer
Niedax Kabelhalteklammer LHS 60.100 E2 Breite 60mm, Höhe 100mm, Klammerlänge fest, Werkstoff Stahl, Halogenfrei, Befestigungsart einrastbar,
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
100 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
Ja
Befestigungsart:
einrastbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drahtklammer, Halteklammer, Kabelhalter, LLK, Leitungshalter, Leitungsrückhalteklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.