Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Sicherh.Verschraubung AD27 M25x1,5 US-M 5011.328.025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-294414
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011328025
EAN/GTIN:
     4025113197337
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Flexa Sicherh.Verschraubung AD27 M25x1,5 US-M 5011.328.025 Nenndurchmesser 27mm, Nenngröße in Zoll 1/2 Zoll, Schutzart (IP) schlauchabhängig 40 ...

66, Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse Gewinde, Gewindeanschlussgröße M25 x 1,5, Werkstoff des Gehäuses Messing, Oberfläche vernickelt, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 20,5mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 39mm, Gewindelänge 11mm, Gesamtlänge 41mm, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Mehrteilige Sicherheits-Schlauchverschraubung mit Innentülle, Dichtring und O-Ring, metrisches Gewinde nach EN 60423 für alle wendelgewellten Schlauchtypen

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 | 66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25x1,5
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Gewindelänge:
11 mm
Gesamtlänge:
41 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: endtülle m25, endtülle flexa, endtülle, Messingverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Metallrohrverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metallschutzschlauchverschraubung, Rohrverschraubung, SPR-CU-AS, SPR-MS-NI, SPR-VA, Schlauchnippel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 12,88779*
€ 15,31779*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 15,9774*
€ 18,8774*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 16,45*
€ 19,41*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 16,46334*
€ 19,54334*
Lager 5382
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 25,79*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 739,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.