Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHF Funke+Huster Telefon sw, o.Tastatur 11264302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-301394
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     11264302
EAN/GTIN:
     4250235500042
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Industrietelefon
analog telefon schnurgebunden
analog telefon
FHF Funke+Huster Telefon sw, o.Tastatur 11264302 Schutzart (IP) IP66, Anschlussnetz analog, Werkstoff des Gehäuses Polyester, glasfaserverstärkt, Hörerschnur Stahlpanzerschnur, Werkstoff der Tastatur rostfreier Stahl (V4A), Head-Set-Anschluss, Geeignet für Wandmontage, Freisprecheinrichtung, Gehäusefarbe schwarz, Hörerfarbe schwarz, Gehäuse glasfaserverstärkter Polyester.

Tastatur V4A, eingebauter Hörverstärker 7-stufig bis +12 dB(A), Freisprecheinrichtung, externer Lautsprecher anschaltbar, Rufton 95 dB(A), Schutzgrad IP66, Temperaturbereich -25° C bis +60° C, IWV und MFV.

Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussnetz:
analog
Werkstoff des Gehäuses:
Polyester glasfaserverstärkt
Hörerschnur:
Stahlpanzerschnur
Mit Display:
Nein
Mit Tastatur:
Nein
Werkstoff der Tastatur:
rostfreier Stahl (V4A)
Head-Set-Anschluss:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Tischmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Freisprecheinrichtung:
Ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Hörerfarbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: analog telefon fhf, Notruftelefon, Telefon, Wetterfestes Telefon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 806,90*
€ 869,96*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 814,02*
€ 870,50*
Frei Haus
ab € 816,28*
€ 878,68*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,92*
€ 881,05*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,05*
€ 1.048,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,06*
€ 1.046,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,57*
€ 1.026,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,45*
€ 1.007,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,92*
€ 973,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.