Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Geräteverlängerung 2,0m 375.038


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-303873
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.038
EAN/GTIN:
     4016514020874
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Mehrfachsteckdose
Bachmann Geräteverlängerung 2,0m 375.038 Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 16A, Polzahl 3, Art der konfektionierten Leitung Verbindungskabel, Ausführung Seite 1 Stecker, Ausführung Seite 2 Buchse, Gesamtlänge 2000mm, Mechanische Kodierung, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz schwarz, Gehäusefarbe schwarz, Kabeltyp H05VV-F, Mantel-Farbe schwarz, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Verlängerung für Steckdosenleisten des STEP-Systems, Steckkompatibel zu GST18
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
2000 mm
Mechanische Kodierung:
Ja
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H05VV-F
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Halogenfrei:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Verbindungsleitung, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, verbindungsleitung, mehrfachsteckdose schwarz, Anschlussleitung, Anschlussschnur, GST 18, Leitung, Verbindungskabel, Zuleitung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 10,06*
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 10,47*
€ 5,46*
ab € 7,90*
€ 10,55*
2 Tage
152
€ 6,40*
ab € 8,01*
€ 10,70*
Lager 5382
8
€ 5,80*
ab € 10,72*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.