| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-319998 Herst.-Nr.: 671 00 305 000 EAN/GTIN: 4013046671024 |
| |
|
| | |
| Schill Kabelaufroller EFT 160.5KK3075 o.AR Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung sonstige, Aderquerschnitt 0,75mm², Ader-Zahl 3, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 5m, Automatisches Kabelaufrollen, Schutzart (IP) sonstige, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses sonstige, Außenmantelfarbe orange, Zum geschützten Einbau und Anbau. Sicherungsanschlussklemme mit Glaskolbensicherung 10A. Inkl. Deckel für Anschlussgehäuse ab Baureihe EFT 160A. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | sonstige | Aderquerschnitt: | 0.75 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der CEE-Dosen: | 0 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 | Länge der Leitung: | 5 m | Mit Tragerahmen: | Nein | Automatisches Kabelaufrollen: | Ja | Mit thermischem Schutz: | Nein | Schutzart (IP): | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 92,38* | € 115,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 92,17* | € 115,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,08* | € 120,00* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,64* | € 124,12* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 100,70* | € 125,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|