Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Komplettfeld 1050mm,1feld,eHZ,1ZP ZH3EH27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ZH3EH27 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZH3EH27 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     5382E-351126
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH3EH27
EAN/GTIN:
     3250617685603
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Hager Komplettfeld 1050mm,1feld,eHZ,1ZP ZH3EH27 Anzahl der Zählerplätze 1, Anzahl der TSG-Plätze 0, Anzahl der Verteilerreihen 2, Breite 250mm, Höhe 1050mm, Breite in Teilungseinheiten 12, Deckelausführung ohne Abdeckung, Anschlussraum 300mm, KF,1ZP/RES,eHz,DSS,H 1050mm,1-feld,Ausf.:OVAG
Weitere Informationen:
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Deckelausführung:
ohne Abdeckung
Anschlussraum:
300 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zählerfeld, Zählertafel, komplettfeld hager, komplettfeld 1zp, zählerfeld, Verteilerbaugruppe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 250,23*
€ 291,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 252,61*
€ 294,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 258,20*
€ 301,29*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 259,29*
€ 301,53*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 320,55*
€ 373,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,13*
€ 444,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,53*
€ 438,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,42*
€ 427,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,98*
€ 417,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZM15H
ab € 101,25*
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,50*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,19*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.