Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steidele-Stromvert. CEE-Adapter CEE 32 auf CEE 16 SL 3038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-394377
Hersteller:
     Steidele-Stromverteiler
Herst.-Nr.:
     13048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Adapter
cee adapter
Steidele-Stromvert.

CEE-Adapter CEE 32 auf CEE 16 SL 3038 CEE-Steckdose - 16 A 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A ohne, CEE-Steckdose - 63 A ohne, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0, Absicherung sonstige, FI-Schutzschalter ohne, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit Anbaustecker, Handhabung tragbar, Schutzart (IP) IP44, Farbe grau,

Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
sonstige
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
Militärausführung:
Nein
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
6
€ 5,80*
ab € 108,54*
€ 135,86*
€ 5,46*
ab € 109,32*
€ 135,87*
Frei Haus
ab € 113,46*
€ 141,25*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.