| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-404440 Herst.-Nr.: 34235 EAN/GTIN: 4015162342352 |
| |
|
| | |
| Indexa Mobilteil für TF04 Set TF 04M Geeignet für Hausstation, Erweiterungsart Tischzubehör, Installationstechnik sonstige, Werkstoff Kunststoff, Mobilteil für Funk-Türsprechanlagen TF04, inkl. Aufladestation mit Netzgerät. Handset mit grafischem Display und beleuchteten Tasten. Bis zu insgesamt vier Mobilteile können mit der Basis des Sets betrieben werden. DECT-Telefonfunktionen wie Mobilteil im Set. Interne Kommunikation zwischen Mobilteilen möglich. Abmessungen: 49 x 160 x 29 mm (Handset). Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Hausstation | Erweiterungsart: | Tischzubehör | Installationstechnik: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,66* | € 54,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,24* | € 54,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,69* | € 54,95* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,81* | € 56,25* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 60,57* | € 66,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|