Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meyer+Sohn Halogen-Scheinwerfer sw 12/24V 8 539 045 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-405192
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8539045000
EAN/GTIN:
     4022644118916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Halogenstrahler
Bauhalogenstrahler
Halogen-Baustrahler
Bühnenscheinwerfer
Meyer+Sohn Halogen-Scheinwerfer sw 12/24V 8 539 045 000 Mit Montagebügel, Leuchtmittel NV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Fassung GY6.35, Nennspannung 12 ...

24V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Reflektor hochglänzend, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP65, Brandschutz \"F\", Leuchte aus Aluminium-Druckguss, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geglänzt, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Edelstahlspannverschluss, Rahmen klappbar, Neigungsbereich 100°, für Niedervolt-Halogen-Glühlampen (QT-12) 2 x QT-12 50 W (12 V) oder 2 x QT-12 bis 100 W (24 V)

Weitere Informationen:
Mit Montagebügel:
Ja
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
GY6.35
Dimmbar:
Nein
Nennspannung:
12 V | 24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Reflektor:
hochglänzend
Schutzklasse:
III
Schutzart (IP):
IP65
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Scheinwerfer Discolicht, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Halogenleuchte, Halogenstrahler, Scheinwerfer, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, meyer scheinwerfer, scheinwerfer, scheinwerfer 100w, Außenbeleuchtung, Außenleuchte, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Lampe, Leuchte, NV-Strahler, Niedervolt-Strahler, Strahler/Scheinwerfer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 104,24*
€ 129,01*
€ 5,46*
ab € 104,59*
€ 130,17*
Frei Haus
ab € 109,07*
€ 135,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,00*
€ 138,24*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 112,25*
€ 138,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.