Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso IHC Ausgangsmodul 230/10 230V /10A 773401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-414371
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     773401
EAN/GTIN:
     4013984133226
Suchbegriffe:
Schaltaktor
schaltaktor
Elso IHC Ausgangsmodul 230/10 230V /10A 773401 Andere Bussysteme IHC, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 4, Max.

Schaltleistung 2300W, Geeignet für C-Last, Max.

Anzahl der Schaltausgänge 8, Bemessungsstrom 0,15A, Bemessungsbetriebsspannung 24 ...

24V, Verschiedene Phasen anschließbar, Busankopplung inklusive, Schutzart (IP) IP20, Max.

Schaltstrom 10A, Ausgangsleistung 0,3W, Ausgangsmodul 230/10 8 Relaisausgänge ( ) in 2 Gruppen (mit 2 Zuleitungen) Schaltspannung: 230/400 V ~ Schaltstrom: max.

10 A je Gruppe, max.

10 A je Relais, 10 A für cos.

= 0,6 10 A mit C = 140 F 10 A für 230 V~ Allgebrauchslampen Verlustleistung: max.

1 W, Stromaufnahme: max.

150 mA, Montage auf DIN-Schiene, 4 PLE

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Nein
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
IHC
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Max. Schaltleistung:
2300 W
C-Last:
Ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Bemessungsstrom:
0.15 A
Bemessungsbetriebsspannung:
24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Busankopplung inklusive:
Ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgangsmodul, IHC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,86*
€ 222,13*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 201,24*
€ 246,06*
Lager 5382
1
€ 5,80*
ab € 210,31*
€ 257,76*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,76*
€ 306,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,09*
€ 302,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.