Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baier Maschinenfabrik Diamantscheibe Turbo D=150mm High Speed 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-438500
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     7235
EAN/GTIN:
     4046382072354
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe
Baier Maschinenfabrik Diamantscheibe Turbo D=150mm High Speed 7235 Durchmesser der Scheibe 150mm, Anwendung trennen, Diamantscheibe, Geeignet für Backstein, Geeignet für Beton, Geeignet für Beton/Betonstein, Geeignet für bewehrten Beton, Geeignet für Dachziegel, Geeignet für Gussrohre, Geeignet für Hartgestein, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Naturstein, Geeignet für Schamotte, Geeignet für Waschbeton, Diamanttrennscheibe gesintert Turbosegmentiert zum bearbeiten von Beton, Beton armiert, Waschbeton und Ziegel
Weitere Informationen:
Durchmesser der Scheibe:
150 mm
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Ja
Geeignet für Dachziegel:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Hartgestein:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Schamotte:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: diamantscheibe 150x22,2 mm, frässcheiben 150x 22, diamant-trennscheibe, Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,98*
€ 31,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,05*
€ 32,09*
€ 3,90*
ab € 26,14*
€ 36,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,60*
€ 50,93*
Lager 5382
39
€ 5,80*
ab € 48,39*
€ 64,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Baier
75333
ab € 57,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.