| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5382E-444546 Herst.-Nr.: 7234 EAN/GTIN: 4046382072347 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baier Maschinenfabrik Diamantscheibe Turbo D=125mm High Speed 7234 Durchmesser der Scheibe 125mm, Anwendung trennen, Diamantscheibe, Geeignet für Backstein, Geeignet für Beton, Geeignet für Beton/Betonstein, Geeignet für bewehrten Beton, Geeignet für Dachziegel, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Waschbeton, Diamanttrennscheibe gesintert Turbosegmentiert zum bearbeiten von Beton, Beton armiert, Waschbeton und Ziegel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser der Scheibe: | 125 mm | Anwendung: | trennen | Diamantscheibe: | Ja | Geeignet für Asphalt: | Nein | Geeignet für Backstein: | Ja | Geeignet für Beton: | Ja | Geeignet für Beton/Betonstein: | Ja | Geeignet für bewehrten Beton: | Ja | Geeignet für Dachziegel: | Ja | Geeignet für Gussrohre: | Nein | Geeignet für Hartgestein: | Nein | Geeignet für Kalksandstein: | Ja | Geeignet für Keramik: | Nein | Geeignet für Kunststoff: | Nein | Geeignet für Metall: | Nein | Geeignet für Naturstein: | Nein | Geeignet für Schamotte: | Nein | Geeignet für Waschbeton: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 18,92* | € 26,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 18,94* | € 26,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 21,41* | € 29,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 31,85* | € 43,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5382 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,80* | ab € 42,40* | € 57,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5382 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5382 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5382 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|