Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baier Maschinenfabrik Diamantscheibe D=125mm Turbo 7228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-464398
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     7228
EAN/GTIN:
     4046382072286
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Baier Maschinenfabrik Diamantscheibe D=125mm Turbo 7228 Durchmesser der Scheibe 125mm, Anwendung trennen, Diamantscheibe, Geeignet für Backstein, Geeignet für Beton, Geeignet für Beton/Betonstein, Geeignet für Dachziegel, Geeignet für Kalksandstein, Diamanttrennscheibe gesintert geschlossener Turboschneidrand zum bearbeiten von Ziegel, Poroton, Verputz und Gasbeton
Weitere Informationen:
Durchmesser der Scheibe:
125 mm
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Nein
Geeignet für Dachziegel:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Geeignet für Hartgestein:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Schamotte:
Nein
Geeignet für Waschbeton:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,52*
€ 17,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,61*
€ 18,05*
€ 3,90*
ab € 14,25*
€ 20,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,57*
€ 33,12*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 25,67*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baier
7242
ab € 7,97*
Ähnlich
Maschinenfabrik Otto Baier
7209
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.