Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baier Maschinenfabrik Diamantscheibe D=150mm gold II 75333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-471065
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     75333
EAN/GTIN:
     4046382753338
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Baier Maschinenfabrik Diamantscheibe D=150mm gold II 75333 Durchmesser der Scheibe 150mm, Anwendung trennen, Diamantscheibe, Geeignet für Backstein, Geeignet für Beton, Geeignet für Beton/Betonstein, Geeignet für bewehrten Beton, Geeignet für Dachziegel, Geeignet für Gussrohre, Geeignet für Hartgestein, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Naturstein, Geeignet für Schamotte, Geeignet für Waschbeton, Diamanttrennscheibe gesintert Turbosegmentiert zum bearbeiten von Beton, Beton armiert, Waschbeton und Ziegel
Weitere Informationen:
Durchmesser der Scheibe:
150 mm
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Ja
Geeignet für Dachziegel:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Hartgestein:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Schamotte:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 57,56*
€ 74,02*
€ 5,00*
ab € 57,99*
€ 74,41*
Frei Haus
ab € 59,75*
€ 76,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,10*
€ 85,94*
Lager 5382
8
€ 5,80*
ab € 80,43*
€ 101,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maschinenfabrik Otto Baier
7235
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.