Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhmer Deckenleuchte A60 2x53W ws 41301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-471747
Hersteller:
     Böhmer
Herst.-Nr.:
     41301
EAN/GTIN:
     4027007413011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
Böhmer Deckenleuchte A60 2x53W ws 41301 Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Fassung E27, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 53W, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Werkstoff der Abdeckung Glas opal, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 90mm, Durchmesser 360mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glas opal-matt / titan-silber

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Fassung:
E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lampenleistung:
53 W
Dimmbar:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Nennspannung:
230 V
Farbtemperatur steuerbar:
Nein
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat schaltbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
90 mm
Durchmesser:
360 mm
Mit Schalter:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP20
Ballwurfsicher:
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Brandschutz "F":
Nein
Brandschutz "FF":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Anbaulampe, Anbauleuchte, Aufbauleuchte, Decken- und Wandanbauleuchte, Decken- und Wandaufbauleuchte, Lampe, Leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,60*
€ 85,48*
€ 5,95*
ab € 66,70*
€ 85,61*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 88,39*
€ 112,25*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.