| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-474102 Herst.-Nr.: 6HAUF01 EAN/GTIN: 4015609412822 |
| |
|
| | |
| Walther Werke Kabelaufroller 2,5 qmm 6HAUF01 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung H07BQ-F, Aderquerschnitt 2,5mm², Ader-Zahl 5, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Länge der Leitung 5m, Automatisches Kabelaufrollen, Schutzart (IP) IP55, Kabelaufroller 2,5mm² Kabelaufroller mit Halogenfreier Pur-Leitung Nutzbare Leitungslänge: 5 m Zuleitung: 0,5 m Federmotor: Hochwertiger Federstahl, max. Rückzugskraft ca. 55 N Ausführung: feste Halterung, Arretierung, Leitungsstopper und Leitungs einführung über Kunststoffrollen Abzugsart: manuell, ohne Umlenkung Schleifringkörper: 4 + PE (Vorverdrahtet) Leitungsart: 5 x 2,5 qmm zulässige Strombelastbarkeit: 24 A Gesamtschutzgrad: IP55 Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | H07BQ-F | Aderquerschnitt: | 2.5 mm² | Ader-Zahl: | 5 | Anzahl der CEE-Dosen: | 0 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 | Länge der Leitung: | 5 m | Mit Tragerahmen: | Nein | Automatisches Kabelaufrollen: | Ja | Mit thermischem Schutz: | Nein | Schutzart (IP): | IP55 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.364,71* | € 1.469,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.361,67* | € 1.469,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.387,44* | € 1.483,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.408,87* | € 1.516,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.443,64* | € 1.541,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|