Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Abschlussdeckel 93,5x2,2x51,2mm gr D-UTI/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-484217
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3076036
EAN/GTIN:
     4046356644051
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Phoenix Contact Abschlussdeckel 93,5x2,2x51,2mm gr D-UTI/3 Ausführung Abschlussplatte, Farbe grau, Stärke 2,2mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Zum Abschluss einer Klemmenreihe
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte, Isolationsplatte, Isolierplatte, Reihenklemmen-Zubehör, Trennplatte, Trennscheibe
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2542*
€ 0,3342*
2 Tage
230
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,37*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3016*
€ 0,3916*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,41*
Lager 5382
85
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
3076031
ab € 1,11*
Sonstiges
Phoenix Contact
3076035
ab € 1,1172*
Sonstiges
Phoenix Contact
3076034
ab € 0,5726*
Sonstiges
Phoenix Contact
3076030
ab € 1,45*
Sonstiges
Phoenix Contact
3076029
ab € 1,4566*
Sonstiges
Phoenix Contact
3076032
ab € 2,435*
Sonstiges
Phoenix Contact
3076028
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.