Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Doppel-Automat Kaffee Duothek Thermo KT 8501 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-499822
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KT8501
EAN/GTIN:
     3045386362455
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Krups Doppel-Automat Kaffee Duothek Thermo KT 8501 sw Ausführung Doppel-Kaffeeautomat, Leistung 1700W, Tassenzahl 16, Ausführung der Kanne Isolierkanne, Grundfarbe schwarz, 2 x 8 Tassen, 2 x 850 W, 2 Wasserstandsanzeigen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel-Kaffeeautomat
Leistung:
1700 W
Tassenzahl:
16
Ausführung der Kanne:
Isolierkanne
Grundfarbe:
schwarz
Integriertes Mahlwerk:
Nein
Warmhalteplatte:
Nein
Aromaschalter:
Nein
Timer:
Nein
Wasserfilter:
Nein
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
Frei Haus
ab € 115,85*
€ 142,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 119,60*
€ 146,91*
23 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 122,23*
€ 147,66*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 120,31*
€ 148,20*
Lager 5382
1
1
€ 5,80*
ab € 170,20*
€ 205,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Groupe SEB
F28142
ab € 30,54*
Zubehör
Krups
SS-201997
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.