Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hera Netzanschlussleitung 2m Euro. senk. Mon. HVLCS 43/2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanschlussleitung 2m Euro. senk. Mon. HVLCS 43/2000
Netzanschlussleitung 2m Euro. senk. Mon. HVLCS 43/2000
Artikel-Nr.:
     5382E-50320
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     21544032001
EAN/GTIN:
     4051268037525
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Langfeldleuchte
Hera Netzanschlussleitung 2m Euro. senk. Mon. HVLCS 43/2000 Anschluss 1 Euro-Stecker, Anschluss 2 sonstige, Ader-Zahl 2, Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Länge 2m, Mantel-Material PVC, Temperaturbeständigkeit 70 ... 70°C, Nennspannung 250V, Außenmantelfarbe weiß, Außendurchmesser ca. 6mm, Netzanschlussleitung zum senkrechten Aufrasten an SlimLite CS Leuchten, mit anschlussfertigem Eurostecker
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Euro-Stecker
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
2 m
Mantel-Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennspannung:
250 V
Außenmantelfarbe:
weiß
Spiralleitung:
Nein
Schutzleiter:
Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
Nein
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wannenleuchte, anschlußleitung 2m, anschlussleitung, hera anschlussleitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzleitung, SlimLite, SlimLite CS, Zuleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,38*
€ 5,00*
ab € 3,07*
€ 4,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,19*
€ 4,94*
6 Tage
26
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 5,00*
Lager 5382
4
€ 5,80*
ab € 3,77*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.