Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 19782515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-51379
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19782515
EAN/GTIN:
     8711500197825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Halogenröhre
Technische Daten
Typ
Sonstiges Leuchtmittel
Lichtleistung
6000 Lumen
Farbtemperatur in Kelvin
3000 K
Sonstiges / Zubehör
Leistungsaufnahme
88 W

eClass:
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
70 W
Lampenspannung:
84 V | 100 V
Lichtstrom:
6000 lm
Sockel:
RX7s
UV-Schutz:
Ja
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
p45
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
119.63 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
sonstige
Ausführung:
klar
Beschichtet:
Nein
Energieeffizienzklasse:
A+
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Fc2, Sockel Fc2, Leuchtmittel Rx7s, Sockel RX7s, halogenmetalldampflampe hqi, leuchtmittel rx7s, philips lighting halogenmetalldampflampe, Entladungslampe, HIT-Lampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Kompakte Entladungslampen, Lampe, Lamps and Gear International, Leuchtmittel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 7,50*
ab € 17,86*
€ 24,45*
11 Tage
212
1
€ 6,90*
ab € 17,23*
€ 24,78*
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 33,65*
2 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 25,07*
€ 34,32*
Lager 5382
25
1
€ 5,80*
ab € 39,90*
€ 52,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19784915
ab € 17,62*
Ähnlich
Philips
20002015
ab € 16,47*
Ähnlich
Philips
20025915
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.