Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Quarzstrahler 800W,3Heizstufen QS 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-540971
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     1.080.001
EAN/GTIN:
     4005812080017
Suchbegriffe:
Quarzstrahler
quarzstrahler heller
quarzstrahler
Heller Quarzstrahler 800W,3Heizstufen QS 80 Ausführung Wandstrahler, Spannung 230 ...

230V, Anzahl der Heizstufen 3, Min.

Heizleistung 267W, Max.

Heizleistung 800W, Höhe 145mm, Breite 535mm, Tiefe 85mm, Zugschalter mit Sichtanzeige der jeweiligen Schaltstufe, 3 Heizstufen (267-534-800 W), schwenkbar, dadurch optimaler Strahlungswinkel, Wandmontage, feuchtraumgeeignet, Spritzwasserschutz, 50 Hz, Gewicht: 1,55 kg, Farbe: Silber-Weiß

Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandstrahler
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Min. Heizleistung:
267 W
Max. Heizleistung:
800 W
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
145 mm
Breite:
535 mm
Tiefe:
85 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Heizstrahler, Wärmestrahlgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 31,88*
€ 41,13*
1 Tag
33
1
€ 5,90*
ab € 31,91*
€ 41,23*
1
€ 3,90*
ab € 32,72*
€ 42,28*
Lager 5382
4
4
€ 5,80*
ab € 34,00*
€ 43,43*
1
€ 3,50*
ab € 41,29*
€ 52,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 173,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.