Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hekatron Vertriebs Lüftungs-Rauchschalter LRS 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-56151
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     5000605-0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder hekatron
rauchmelder
Hekatron Vertriebs Lüftungs-Rauchschalter LRS 01 Wirkprinzip optisch, Versorgungsspannung 16 ...

28V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Montageart Aufbau, Länge 250mm, Breite 135mm, Höhe 100mm, Rauchschalter, VdS anerkannt, VdS-Zulassungsnummer G 207083, Lüftungsrauchschaltersystem zur Montage auf Lüftungskanälen mit rundem oder eckigem Querschnitt zur frühzeitigen Rauchdetektion, von außen sichtbare Betriebs- und Verschmutzungsanzeige, Alarmspeicherung, für Luftgeschwindigkeit bis 20 m/s, Strömungsoptimiertes 2-Rohr-Luftstromsystem, einfache Montage ohne Zusatzkonsole, Werkzeugfreie Prüfung, Wartung, Reinigung, potenzialfreier Kontakt öffnet bei Alarm und Störung

Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
optisch
Versorgungsspannung:
16 V | 28 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Montageart:
Aufbau
Länge:
250 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
100 mm
Rauchschalter:
Ja
VdS anerkannt:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandmelder, Lüftungsrauchschalter, Rauchschalter, Rauchschaltersystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 313,34*
€ 373,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 319,75*
€ 379,16*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 340,92*
€ 404,64*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,64*
€ 481,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,48*
€ 480,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,17*
€ 451,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,95*
€ 439,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,92*
€ 405,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.