Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Ausleger H=73mm,B=205mm KTUM 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-57140
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTUM 200
EAN/GTIN:
     4013339170449
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax
Niedax Ausleger H=73mm,B=205mm KTUM 200 Länge 205mm, Höhe 73mm, Ausführung Stielausleger, Winkel 90 ...

90°, Tragfähigkeit 1,2kN, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Für Montage an Hängestielen HDUF 50 und HUF 50, inkl.

Zubehör: 2 Stück Schrauben 6x12, 1 Stück Schraube 10x25 feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Höhe:
73 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
1.2 kN
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Ausleger, Konsole, Tragkonsole, Wandkonsole
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 3,77*
1
€ 5,00*
ab € 2,90*
€ 4,45*
2 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,70*
3 Tage
71
1
€ 6,40*
ab € 3,07*
€ 4,70*
Lager 5382
407
1
€ 5,80*
ab € 3,32*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
KTUM100
ab € 2,31*
Ähnlich
Niedax
KTUM300
ab € 3,84*
Ähnlich
Niedax
KTUM400
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.