Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Ausleger H=83mm,B=405mm KTUM 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-57141
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTUM 400
EAN/GTIN:
     4013339170487
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax
Niedax Ausleger H=83mm,B=405mm KTUM 400 Länge 405mm, Höhe 83mm, Ausführung Stielausleger, Winkel 90 ...

90°, Tragfähigkeit 1,2kN, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Für Montage an Hängestielen HDUF 50 und HUF 50, inkl.

Zubehör: 2 Stück Schrauben 6x12, 1 Stück Schraube 10x25 feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Länge:
405 mm
Höhe:
83 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
1.2 kN
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Ausleger, Konsole, Tragkonsole, Wandkonsole
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 6,85*
1
€ 5,00*
ab € 5,39*
€ 7,78*
1 Tag
52
1
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 7,96*
3 Tage
29
1
€ 6,40*
ab € 5,65*
€ 8,14*
Lager 5382
104
1
€ 5,80*
ab € 6,09*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
KTUM100
ab € 2,31*
Ähnlich
Niedax
KTUM200
ab € 2,90*
Ähnlich
Niedax
KTUM300
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.