Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Quick-Pipe-T-Stück 2953 T M20 RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-58646
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2153994
EAN/GTIN:
     4012195539292
Suchbegriffe:
Kabelrohr T-Stück
kabelrohr t-stück
OBO Bettermann Vertr Quick-Pipe-T-Stück 2953 T M20 RW Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Ausführung offen, Außendurchmesser 20mm, Quick-Pipe-T-Stück, geprüft nach VDE 0604
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
offen
Außendurchmesser:
20 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffrohrabzweiger, Rohrabzweiger, Schutzrohr-Tstück, Schutzrohrabzweiger, T-Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.