Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Abdeckung, universZ 300mm,f.SH-Schalter ZU79S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ZU79S Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager ZU79S Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     5382E-5997
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU79S
EAN/GTIN:
     3250617810852
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Schalterabdeckung
Hager Abdeckung, universZ 300mm,f.SH-Schalter ZU79S Höhe 300mm, Breite 250mm, Werkstoff Kunststoff, Schnellschließend, Schutzart (IP) sonstige, für 2 x SH Schalter
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Mit transparentem Deckel:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Verteilerfeld Abdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, Abdeckung, Automatenabdeckung, Blindabdeckung, Deckel, Ersatz - Berührungsschutzabdeckung, Geräteabdeckung, Scharnierfenster, Sicherungsabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,56*
€ 38,91*
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 30,03*
€ 39,73*
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 30,25*
€ 39,85*
€ 5,46*
ab € 31,50*
€ 41,58*
Lager 5382
4
€ 5,80*
ab € 37,63*
€ 48,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.