Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schill Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. oh. Kabel HT 385.C516M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     5382E-634509
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     368 81 000 000
EAN/GTIN:
     4013046360836
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
metall kabeltrommel schill
Schill Stahlblech-Kabeltrommel m.

Steckd.

oh.

Kabel HT 385.C516MD3 Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Kabelbestückung ohne Kabel, Aderquerschnitt 0mm², Ader-Zahl 0, Anzahl der CEE-Dosen 1, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 0m, Mit Tragerahmen, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) sonstige, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses sonstige, Kabeltrommel, 1 CEE-Dose 5x16A und 3 Schukosteckvorrichtungen, mit breitem Kern.

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Ader-Zahl:
0
Anzahl der CEE-Dosen:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Länge der Leitung:
0 m
Mit Tragerahmen:
Ja
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Mit thermischem Schutz:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: metall kabeltrommel, kabeltrommeln metall, Kabelaufroller, Leitungsroller, Velängerungsroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,29*
€ 207,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,12*
€ 208,03*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 175,04*
€ 215,15*
Frei Haus
ab € 175,00*
€ 215,16*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.