| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-634541 Herst.-Nr.: 664 06 081 000 EAN/GTIN: 4013046664019 |
| |
|
| | |
| Schill Automatik-Kabelaufroller mit Kabel EST 265 A.0608 MIT Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung ohne Kabel, Aderquerschnitt 0mm², Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 6,5m, Automatisches Kabelaufrollen, Mit Arretierung, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) sonstige, Außenmantelfarbe sonstige, Schlauchaufroller, stabile Ausfuehrung im Kunststoffgehaeuse, zum Ein-/Anbau, mit Arretierung, korrosionsfreier Dreh- kupplung, 6,5m Polyurethanschlauch NW 6 Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Anzahl der CEE-Dosen: | 0 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 | Länge der Leitung: | 6.5 m | Mit Tragerahmen: | Nein | Automatisches Kabelaufrollen: | Ja | Mit thermischem Schutz: | Ja | Schutzart (IP): | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 211,11* | € 255,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,28* | € 255,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,74* | € 258,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 216,62* | € 261,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|