| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-636869 Herst.-Nr.: 661 00 308 000 EAN/GTIN: 4013046661001 |
| |
|
| | |
| Schill Automatik-Kabelaufroller mit Kabel EFT 265.0308 OHNE AR Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung H05VV-F, Aderquerschnitt 0mm², Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 8m, Automatisches Kabelaufrollen, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) sonstige, Außenmantelfarbe sonstige, Kabelaufroller als Einbautrommel mit Kunststoffgehaeuse inklusive Deckel fuer Anschlussgehaeuse ohne Arretierung mit Flachschleifringen 3-pol/10A mit 8m Auszugskabel H05VV-F 3x1,5 SW ohne Anschlusskabel ohne Steckvorrichtungen Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | H05VV-F | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Anzahl der CEE-Dosen: | 0 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 | Länge der Leitung: | 8 m | Mit Tragerahmen: | Nein | Automatisches Kabelaufrollen: | Ja | Mit thermischem Schutz: | Ja | Schutzart (IP): | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 171,41* | € 208,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,67* | € 208,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,12* | € 215,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 181,15* | € 218,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 191,01* | € 228,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|