Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schill Automatik-Kabelaufroller mit Kabel EST 160.0403 OHNE AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-636870
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     663 04 030 000
EAN/GTIN:
     4013046663029
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schill Automatik-Kabelaufroller mit Kabel EST 160.0403 OHNE AR Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung ohne Kabel, Aderquerschnitt 0mm², Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 3m, Automatisches Kabelaufrollen, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) sonstige, Außenmantelfarbe sonstige, Schlauchaufroller, stabile Ausfuehrung im Kunststoffgehaeuse, zum Ein-/Anbau, ohne Arretierung, korrosionsfreier Drehkupplung, 3m Robustschlauch NW 4
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Länge der Leitung:
3 m
Mit Tragerahmen:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Schutz:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel, schill kabelaufroller, kabelaufroller, kabelaufroller 3m, Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 150,69*
€ 184,76*
Frei Haus
ab € 149,51*
€ 184,78*
Frei Haus
ab € 156,58*
€ 191,90*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.