Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schill Automatik-Kabelaufroller mit Kabel EST 265.0608 OHNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-636871
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     664 06 080 000
EAN/GTIN:
     4013046664002
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schill Automatik-Kabelaufroller mit Kabel EST 265.0608 OHNE Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung ohne Kabel, Aderquerschnitt 0mm², Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 6,5m, Automatisches Kabelaufrollen, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) sonstige, Außenmantelfarbe sonstige, Schlauchaufroller, stabile Ausfuehrung im Kunststoffgehaeuse, zum Ein-/Anbau, ohne Arretierung, korrosionsfreier Drehkupplung, 6,5m Polyurethanschlauch NW 6
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Länge der Leitung:
6.5 m
Mit Tragerahmen:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Schutz:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel, schill kabelaufroller, kabelaufroller, schlauch-trommel 10 bar, Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 200,12*
€ 242,05*
Frei Haus
ab € 200,89*
€ 242,07*
€ 5,95*
ab € 205,33*
€ 247,53*
Frei Haus
ab € 206,68*
€ 249,38*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.