Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schill Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0325.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-636877
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     621 31 325 000
EAN/GTIN:
     4013046621012
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
schill kabelaufroller 15m
schill kabelaufroller
kabelaufroller
Schill Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.0325.25 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung H07RN-F, Aderquerschnitt 2,5mm², Ader-Zahl 3, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Länge der Leitung 15m, Automatisches Kabelaufrollen, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) sonstige, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Außenmantelfarbe sonstige, Kabelaufroller, schutzisoliert, kugelgelagerte Achse, abschaltbare Arretierung, mit 3-poligen Bürstenschleifringen 25A und Wandhalterung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Länge der Leitung:
15 m
Mit Tragerahmen:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Schutz:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Kabelaufroller, Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.279,12*
€ 1.375,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.280,70*
€ 1.376,34*
Frei Haus
ab € 1.289,35*
€ 1.388,70*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.287,92*
€ 1.389,63*
€ 5,95*
ab € 1.429,97*
€ 1.540,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,63*
€ 1.653,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,25*
€ 1.644,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,94*
€ 1.596,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,09*
€ 1.564,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,92*
€ 1.532,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.