| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-636879 Herst.-Nr.: 622 32 500 000 EAN/GTIN: 4013046622002 |
| |
|
| | |
| Schill Automatik-Kabelaufroller ohne Kabel FT 038.0500.40 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung ohne Kabel, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Automatisches Kabelaufrollen, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) sonstige, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Außenmantelfarbe sonstige, Kabelaufroller, schutzisoliert, kugelgelagerte Achse, abschaltbare Arretierung, mit 5-poligen Bürstenschleifringen 40A und Deckenhalterung. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Anzahl der CEE-Dosen: | 0 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 | Automatisches Kabelaufrollen: | Ja | Mit thermischem Schutz: | Ja | Schutzart (IP): | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Kabelaufroller, Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.459,15* | € 1.574,38* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.454,34* | € 1.575,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.470,45* | € 1.589,79* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.477,14* | € 1.590,72* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.630,37* | € 1.763,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|