| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-637155 Herst.-Nr.: 270 17 000 000 EAN/GTIN: 4013046270098 |
| |
|
| | |
| Schill Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. oh. Kabel GT 310.C316MD3 Werkstoff des Gehäuses Gummi, Kabelbestückung ohne Kabel, Aderquerschnitt 0mm², Ader-Zahl 0, Anzahl der CEE-Dosen 1, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) sonstige, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Ader-Zahl: | 0 | Anzahl der CEE-Dosen: | 1 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Automatisches Kabelaufrollen: | Nein | Mit thermischem Schutz: | Ja | Schutzart (IP): | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabelaufroller, Leitungsroller, Velängerungsroller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 101,88* | € 127,37* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 101,57* | € 127,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,62* | € 132,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|