Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schill Kabelaufroller EFT 265 A.0505+AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-64002
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     661 01 505 000
EAN/GTIN:
     4013046661032
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 5m
schill kabelaufroller
kabelaufroller
Schill Kabelaufroller EFT 265 A.0505+AR Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung H05VV-F, Aderquerschnitt 1,5mm², Ader-Zahl 5, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 5m, Mit Tragerahmen, Automatisches Kabelaufrollen, Schutzart (IP) sonstige, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses sonstige, Außenmantelfarbe orange, Zum geschützten Einbau und Anbau.

Sicherungsanschlussklemme mit Glaskolbensicherung 10A.

Inkl.

Deckel für Anschlussgehäuse ab Baureihe EFT 160A.

Mit Arretierung.

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
5
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Länge der Leitung:
5 m
Mit Tragerahmen:
Ja
Automatisches Kabelaufrollen:
Ja
Mit thermischem Schutz:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 230,26*
€ 275,49*
Frei Haus
ab € 230,14*
€ 275,50*
Frei Haus
ab € 233,05*
€ 277,86*
€ 5,95*
ab € 234,80*
€ 280,60*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,54*
€ 296,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.