Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Wippe eds 6230-10-866


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-651915
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0413
EAN/GTIN:
     4011395202562
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Busch-Jaeger Wippe eds 6230-10-866 Bussystem KNX, Andere Bussysteme free@home, Funk bidirektional, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Edelstahl, Wippe, edelstahl, Busch-free@home, Abdeckungen pur Edelstahl, Wippe 1-fach, ohne Bedruckung Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten.

Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06).

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
Nikobus
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,72*
€ 8,14*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,46*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,08*
€ 8,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,76*
Lager 5382
7
€ 5,80*
ab € 7,52*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.