Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Zentralscheibe sw mt 6235-885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-652288
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0511
EAN/GTIN:
     4011395205662
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Raumtemperaturregler Abdeckplatte
Raumtemperaturregler Abdeckung
Busch-Jaeger Zentralscheibe sw mt 6235-885 Bussystem KNX, Andere Bussysteme free@home, Funk bidirektional, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Zentralscheibe, schwarz matt, Busch-free@home, Abdeckungen future linear, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Als Abdeckung für Busch-free@home Raumtemperaturregler 6224/2.0.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
Nikobus
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 9,58*
€ 13,76*
2 Tage
116
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 14,31*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 10,24*
€ 14,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,34*
€ 14,83*
Lager 5382
17
€ 5,80*
ab € 12,60*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.