Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SSK,PE-Klem.,6 Klemmstelle KN06E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KN06E Anschlussblock Grün, Gelb
Hager KN06E Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     5382E-65806
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KN06E
EAN/GTIN:
     3250613849016
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Hager SSK,PE-Klem.,6 Klemmstelle KN06E Anzahl der Anschlüsse 6, Bemessungsstrom 63A, Werkstoff sonstige, Breite 30mm, Schutzleiterklemme für Installationsverteiler mit Federzuganschluss.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
6
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
sonstige
Breite:
30 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hauptleitungsklemme, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme hager, hauptleitungsklemme, Erdschiene, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Klemmschiene, Schaltschrank-Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,23*
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,27*
2 Tage
25
€ 6,40*
ab € 3,01*
€ 4,39*
2 Tage
26
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,45*
Lager 5382
12
€ 5,80*
ab € 3,72*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 17,54*
Zubehör
Hager
KN99M
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.