| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5382E-680555 Herst.-Nr.: 00541451 EAN/GTIN: 4026187192389 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Astro Strobel BK-Modem-Durchgangsdose 15dB 5-1218 MHz GUT MMX 15 F Anschlussdämpfung bei 860 MHz 15dB, Anzahl der Auslässe 3, Ausführung Durchgangsdose, Kabelmodemtauglich, Durchgangsdämpfung bei 860 MHz 1,4dB, Frequenz 5 ... 1218MHz, Antennendose für den Einsatz in CATV-Netzen mit Kabelmodembetrieb, F-Konnektor für den Anschluss eines Modems Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussdämpfung bei 860 MHz: | 15 dB | Anzahl der Auslässe: | 3 | Ausführung: | Durchgangsdose | Kabelmodemtauglich: | Ja | Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: | 1.4 dB | Mit Abdeckung: | Nein | Frequenz: | 5 MHz | 1218 MHz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, astro strobel durchgangsdose, durchgangsdose, multimediadose durchgangsdose, Antennendose, Antennensteckdose, Datendose, Modemdose, Steckdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |