Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Einsteckstutzen IP55 ESM 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-6890
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600184
EAN/GTIN:
     4012591771845
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m40
Hensel Einsteckstutzen IP55 ESM 40 Nenndurchmesser 40mm, Ausführung geschlossen, Dichtbereich 17 ...

30mm, Für Wandstärke 1,5 ...

3,5mm, Schutzart (IP) IP55, Werkstoff sonstige, Farbe lichtgrau, Halogenfrei, Leitungseinführung als Einsteckstutzen.

Für Umgebungstemperatur maximal + 40°C und minimal - 25°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C.

Schutzart nach IEC 60 529 IP 55.

Werkstoff: TPE, schwer entflammbar, halogen- und silikonfrei.

Farbe: grau, RAL 7035.

Fabrikat: HENSEL.

Typ: ESM Größe: M40

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
17 mm | 30 mm
Für Wandstärke:
1.5 mm | 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hensel kabeleinsteckstutzen, würgenippel, Dichtstopfen, Dichtungsdurchführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschubstopfen, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 0,80182*
€ 1,31182*
1
€ 5,00*
ab € 0,82*
€ 1,34*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 1,34*
3 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,36*
Lager 5382
40
5
€ 5,80*
ab € 1,01*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Ähnlich
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Ähnlich
Hensel
3600181
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.