Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Aluminium-Steckendtülle f. Alu Steck-ES AES-E 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-7212
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20990032
EAN/GTIN:
     4013960187823
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle alu fränkische
endtülle alu
endtülle
Fränkische Aluminium-Steckendtülle f.

Alu Steck-ES AES-E 32 Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Ausführung Steck, Für Rohrdurchmesser nominal 32mm, Farbe natur, Für Alu Steck-ES

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Alu Steck-ES, Alu-Steckendtülle, Aluminiumsteckendtülle, Installationsrohrtülle, Rohr-Endtülle, Steckendtülle, Verschlusskappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,80*
ab € 2,31*
€ 2,93*
1 Tag
57
1
€ 5,90*
ab € 2,6949*
€ 4,0549*
1
€ 5,00*
ab € 2,89*
€ 4,34*
Lager 5382
101
1
€ 5,80*
ab € 3,23*
€ 4,82*
1
€ 3,90*
ab € 3,28*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.