Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Aluminium-Steckendtülle f. Alu Steck-ES AES-E 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-7213
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20990063
EAN/GTIN:
     4013960187854
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle alu fränkische
endtülle alu
endtülle
Fränkische Aluminium-Steckendtülle f.

Alu Steck-ES AES-E 63 Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Ausführung Steck, Für Rohrdurchmesser nominal 63mm, Farbe natur, Für Alu Steck-ES

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Alu Steck-ES, Alu-Steckendtülle, Aluminiumsteckendtülle, Installationsrohrtülle, Rohr-Endtülle, Steckendtülle, Verschlusskappe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,6546*
€ 6,5146*
1
€ 5,00*
ab € 4,99*
€ 7,36*
1
€ 3,90*
ab € 5,66*
€ 8,17*
Lager 5382
25
1
€ 5,80*
ab € 8,16*
€ 11,67*
3 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 8,1968*
€ 11,7668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.