Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Ausleger KTU 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-729
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTU 100
EAN/GTIN:
     4013339174201
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax
Niedax Ausleger KTU 100 Länge 110mm, Höhe 50mm, Ausführung Stielausleger, Winkel 90 ...

90°, Tragfähigkeit 2,5kN, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, Für Montage an Hängestielen HDUF 50 und HUF 50

Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
2.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Ausleger, Konsole, Tragkonsole, Wandkonsole
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 6,49*
1
€ 5,00*
ab € 4,70*
€ 6,97*
1 Tag
65
1
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 6,99*
3 Tage
28
1
€ 6,40*
ab € 5,01*
€ 7,39*
Lager 5382
118
1
€ 5,80*
ab € 5,40*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
KTU200
ab € 5,66*
Ähnlich
Niedax
KTU300
ab € 7,25*
Ähnlich
Niedax
KTU400
ab € 8,91*
Ähnlich
Niedax
KTU500
ab € 12,28*
Ähnlich
Niedax
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.