Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Schuko-Gerätezuleitung 4,0m 375.005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-73273
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.005
EAN/GTIN:
     4016514022151
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung bachmann 3x1,5
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung
Bachmann Schuko-Gerätezuleitung 4,0m 375.005 Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 16A, Polzahl 3, Art der konfektionierten Leitung Netzanschlussleitung, Ausführung Seite 1 Netzstecker, Ausführung Seite 2 Buchse, Gesamtlänge 4000mm, Mechanische Kodierung, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz schwarz, Gehäusefarbe schwarz, Kabeltyp H05VV-F, Mantel-Farbe schwarz, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Gerätezuleitung für Steckdosenleisten des STEP-Systems, Steckkompatibel zu GST18
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Art der konfektionierten Leitung:
Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Netzstecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
4000 mm
Mechanische Kodierung:
Ja
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H05VV-F
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Halogenfrei:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschnur, GST 18, Leitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Zuleitung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 12,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,49*
€ 12,70*
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 12,81*
€ 5,46*
ab € 9,66*
€ 12,91*
Lager 5382
17
€ 5,80*
ab € 13,12*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.