Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Ausleger KTU 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-745
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTU 500
EAN/GTIN:
     4013339175000
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax
Niedax Ausleger KTU 500 Länge 510mm, Höhe 90mm, Ausführung Stielausleger, Winkel 90 ...

90°, Tragfähigkeit 2,5kN, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, Für Montage an Hängestielen HDUF 50 und HUF 50

Weitere Informationen:
Länge:
510 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
2.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, wandausleger länge: 510, Ausleger, Konsole, Tragkonsole, Wandkonsole
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 12,28*
€ 17,46*
1 Tag
36
1
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 17,58*
3 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 13,20*
€ 18,69*
1
€ 3,90*
ab € 13,92*
€ 19,72*
Lager 5382
167
1
€ 5,80*
ab € 17,33*
€ 24,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
KTU100
ab € 4,70*
Ähnlich
Niedax
KTU200
ab € 5,66*
Ähnlich
Niedax
KTU300
ab € 7,25*
Ähnlich
Niedax
KTU400
ab € 8,91*
Ähnlich
Niedax
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.