Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik Trennklemme 0,2-6mmq grau 282-870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-74915
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-870
EAN/GTIN:
     4044918692861
Suchbegriffe:
Messertrennklemme
Messtrennklemme
Reihenklemmen
TS35
WAGO Kontakttechnik Trennklemme 0,2-6mmq grau 282-870 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,2 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ...

6mm², Bemessungsstrom In 30A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition schräg, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Etagen intern gebrückt, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Breite/Rastermaß 8mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 75mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, Ausführung der Längstrennung schwenkbar, Ausführung der Quertrennung ohne, Mit integrierter Prüfbuchse, Trenn- und Messklemme Mittenbeschriftung mit berührungssicheren Prüfbuchsen für TS 35 Frontverdrahtung CAGE CLAMP®-Anschluss abgewinkelte Bauform Trennhebel orange z.B.

für Stromwandlerschaltungen Trenn- und Messklemme grau

Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
schräg
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Etagen intern gebrückt:
Ja
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite/Rastermaß:
8 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
75 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.