Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Wahltaste 2 Stell. Q25WK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-8561
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     036599
EAN/GTIN:
     4015080365990
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Eaton (Moeller) Wahltaste 2 Stell.

Q25WK1 Anzahl der Schaltstellungen 2, Ausführung des Betätigungselements kurzer Drehgriff, Farbe des Betätigungselements weiß, Farbe der Leuchtmelderkalotte nicht zutreffend, Bauform der Linse quadratisch, Lochdurchmesser 16,2mm, Tastend, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring schwarz,

Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Beleuchtbar:
Nein
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
nicht zutreffend
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wahltaster, knebelschalter 2 stellungen eaton, eaton wahltaste, wahltaster, Betätigungsvorsatz, Frontelement, RMQ 16, Schalterkopf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
1
€ 4,45*
ab € 8,70*
€ 12,22*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,45*
€ 13,56*
5
€ 5,00*
ab € 10,944*
€ 14,214*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 14,77*
Lager 5382
1
1
€ 5,80*
ab € 13,24*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046199
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.