Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes NEMA-Anbau-Steckdose 15A,2p+E 125V blau 10087


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-87610
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10087
EAN/GTIN:
     4015394162773
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Mennekes NEMA-Anbau-Steckdose 15A,2p+E 125V blau 10087 Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß 50x50 mm, Schutzart (IP) IP44, Steckrichtung gerade, Anschlusstechnik Schraubklemme, Farbe blau,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß:
50x50 mm
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 60,10*
€ 70,15*
1
€ 5,46*
ab € 56,86*
€ 73,34*
1
€ 5,95*
ab € 56,96*
€ 73,47*
1
Frei Haus
ab € 58,59*
€ 75,57*
Lager 5382
2
1
€ 5,80*
ab € 68,74*
€ 88,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.